Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman 1190-50 Pylone (L x B x H) 275 x 275 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-077081-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     1190-50
EAN/GTIN:
     5411257005710
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Velleman 1190-50 Leitkegel Pylon Absperrhut (L x B x H) 275 x 275 x 500 mm

Leitkegel Pylon Absperrhut

Zur Kennzeichnung von Absperrungen und Sicherung von Gefahrenstellen · Ideal auch beim Umzug, Sportplatz, Fahrtraining, Freizeit und Veranstaltungen · Material: PVC, hart.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Material (Details): PVC, hart · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 275 x 275 x 500 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Marke:
Velleman
Farbe:
weiß | rot
Material (Details):
PVC|ツ| hart
Produkt-Art:
Pylone
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm, leitkegel 50 cm, leitkegel, 05411257005710, 5411257005710, Velleman, 1190-50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 17,42*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 17,43*
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 17,57*
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 19,73*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,06*
€ 25,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
1190-30
ab € 3,61*
Sonstiges
Perel
1189-30
ab € 6,67*
Sonstiges
Perel
1189-50
ab € 14,33*
Sonstiges
Perel
1190-75
ab € 49,72*
Sonstiges
Perel
1186-10
ab € 15,28*
Sonstiges
Perel
1186-25
ab € 34,20*
Sonstiges
Perel
1186-5
ab € 8,85*
Sonstiges
Perel
1185-10
ab € 16,44*
Sonstiges
Perel
1185-25
ab € 29,82*
Sonstiges
Perel
A066002
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.