Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman CAMD7N Kamera-Attrappe mit blinkender LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-084741-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     CAMD7N
EAN/GTIN:
     5410329423308
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Technische Daten:
Gehäusematerial: ABS · Gewicht: 250 g · Produkt-Art: Kamera-Attrappe · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Überwachungskamera-Besonderheiten: mit blinkender LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 80 mm x 170 mm
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Marke:
Velleman
Gehäusematerial:
ABS
Überwachungskamera-Besonderheiten:
mit blinkender LED
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Kamera-Attrappe
Weitere Suchbegriffe: IR-Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, 5410329423308, Velleman, CAMD7N, Dummykameras
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,92*
€ 23,68*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 23,70*
Lager 102
33
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 28,03*
8 Tage
33
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,81*
€ 39,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.016.08
ab € 8,40*
Sonstiges
Smartwares
10.016.06
ab € 7,43*
Sonstiges
Velleman
CAMDS7N
ab € 33,21*
Sonstiges
Velleman
HAMDS1
ab € 37,49*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-2
ab € 13,93*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-3
ab € 20,84*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-5
ab € 34,82*
Sonstiges
ELRO
CDD15F
ab € 9,63*
Sonstiges
ELRO
CS22D-E
ab € 10,34*
Sonstiges
Velleman
HAMD1
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.