Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-215911-0 Federleiste Gesamtpolzahl 20 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005865-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-215911-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
TE Connectivity 2-215911-0 Federleiste Gesamtpolzahl 20 Anzahl Reihen 2 1 St.

AMP-Latch Mark II


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Bewährte Schneid-Klemm-Verbinder nach DIN 41651.

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.20 µm · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: CuSn6 · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Polzahl: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 30.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.2 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Federleiste gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.3 x 30.0 x 14.2 mm
Gesamtpolzahl:
20
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
14.2 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
30.0 mm
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
2-215911-0
Typ (Hersteller-Typ):
Latch Mark
Rastermaß:
2.54 mm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.20 µm
Polzahl:
20
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Federleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
AWG:
30
Kontaktmaterial:
CuSn6
Gehäuse-Material:
PA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Federleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,91*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,26*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,39*
Lager 102
76
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,80*
2 Tage
2569
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 18 520 6813
ab € 0,8162*
Ähnlich
Harting
09185207813
ab € 0,87118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.