Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1008208-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12 V01
EAN/GTIN:
     4003773075523
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Knipex VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

VDE-Schraubendreher-Satz 6tlg.

Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
Abmessungen (B x H x T): 17 x 37 x 4 mm

Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm.

Ausstattung:
Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung · Rollhemmende Griffform · Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze: brüniert · Griff: isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Knipex 98 20 30 Schlitz-Schraubendreher 3.0 x 100 mm · Knipex 98 20 40 Schlitz-Schraubendreher 4.0 x 100 mm · Knipex 98 20 55 Schlitz-Schraubendreher 5.5 x 100 mm · Knipex 98 20 65 Schlitz-Schraubendreher 6.5 x 150 mm · Knipex 98 24 01 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 x 80 mm · Knipex 98 24 02 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 x 100 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Knipex
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl|ツ| Spitze brüniert
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60900 DIN;EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher ph1, modul werkzeuge, 4003773075523, Knipex, 00 20 12 V01, 136-7407, Elektriker Schraubendreher
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,05*
€ 37,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,98*
€ 37,53*
€ 4,90*
ab € 29,28*
€ 37,73*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 30,53*
€ 38,20*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 48,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 20 30
ab € 3,73*
Sonstiges
Knipex
98 20 40
ab € 4,18*
Sonstiges
Knipex
98 20 55
ab € 4,95*
Sonstiges
Knipex
98 20 65
ab € 6,06*
Sonstiges
Knipex
98 24 01
ab € 4,66*
Sonstiges
Knipex
98 24 02
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.