| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1009479-BP Herst.-Nr.: 242418FPS-3R3N-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fastron 242418FPS-3R3N-01 242418FPS-3R3N-01 Drossel SMD 3.3 µH 4.5 A 1 St.
SMD Speicherdrossel 242418FPS
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Induktivität (L): 3.3 µH · Material: Ferrit · Nennstrom: 4.5 A · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Länge: 6.2 mm · Toleranz (Plus/Minus): 30 %
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 6.2 mm x 6.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 6.2 mm | Marke: | Fastron | Material: | Ferrit | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Typ (Hersteller-Typ): | 242418FPS-3R3N-01 | Nennstrom: | 4.5 A | Toleranz (Plus/Minus): | 30 % | Induktivität (L): | 3.3 µH | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drossel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 02050001863270, Fastron, 242418FPS-3R3N-01, Drossel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 0,32* | € 0,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,49* | € 1,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|