Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 242418FPS-330M-01 242418FPS-330M-01 Drossel SMD 33 µH 1.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1009489-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     242418FPS-330M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 33µh
Fastron 242418FPS-330M-01 242418FPS-330M-01 Drossel SMD 33 µH 1.5 A 1 St.

SMD Speicherdrossel 242418FPS

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Induktivität (L): 33 µH · Material: Ferrit · Nennstrom: 1.5 A · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Länge: 6.2 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 6.2 mm x 6.2 mm
Produktabmessung, Länge:
6.2 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Fastron
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
242418FPS-330M-01
Nennstrom:
1.5 A
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Induktivität (L):
33 µH
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 02050001863379, Fastron, 242418FPS-330M-01, Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,40*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,47*
Lager 102
82
5
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,71*
6 Tage
82
10
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 1,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.