| |
|
| Artikel-Nr.: 102-101726-BP Herst.-Nr.: Testboy 15 EAN/GTIN: 4028532200152 |
| |
|
| | |
| Testboy 15 Magnetfeldtester
Berührungsloser Magnetfeldtester Testboy® 15
CAT III 1000 V LED-Magnetfeldanzeige
Magnetfeldtester zum Aufspüren und Überprüfen von Magnetfeldern in Pneumatik- und Hydrauliksystemen, Testfunktion bei Relais, Magnetspulen, Schütze, Ventilen und Pumpen. IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).
Ausstattung: Permanentmagnet zur Funktionsprüfung
Technische Daten: Anzeige (Details): Optisch · Gewicht: 22 g · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Weitere technische Daten: Prüfnorm: IEC/EN 61010-1 · Schutzart: IP40 · Überspannungskategorie: CAT III 1000 V
Lieferumfang: 2 Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 26 mm x 142 mm | Produktabmessung, Ø: | 26 mm | Produktabmessung, Länge: | 142 mm | Anzeige (Details): | Optisch | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 Micro-Batterien (AAA) | Gewicht: | 22 g | Produkt-Art: | Magnetfeldtester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04028532200152, 4028532200152, Testboy, Testboy 15, 15 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,08* | € 34,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,72* | € 34,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,07* | € 34,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,60* | € 34,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,96* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|