| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79458 Herst.-Nr.: Testboy 15 EAN/GTIN: 4028532200152 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldtester zum Aufspüren und Überprüfen von Magnetfeldern in Pneumatik- und Hydrauliksystemen, Testfunktion bei Relais, Magnetspulen, Schütze, Ventilen und Pumpen. IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411). Features: CAT III 1000 V LED-Magnetfeldanzeige Lieferumfang: 2 Batterien · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 142 mm | Gewicht: | 22 g | Durchmesser: | 26 mm | Anzeige (Details): | Optisch | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 Micro-Batterien (AAA) | Produkt-Art: | Magnetfeldtester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,70* | € 33,92* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,93* | € 33,93* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,04* | € 34,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,72* | € 34,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,92* | € 37,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|