Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissinno SuperCat Wühler Wühlmausfalle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1020839-BP
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 543 001K
EAN/GTIN:
     7640104975434
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Swissinno SuperCat Wühler Wühlmausfalle 1 St.

Wühlmausfalle SuperCat

Einfache und sichere Bedienung
Kein Graben nötig
Passt genau in ein Loch mit 6 cm Ø

Einfaches Spannen mit einem Handgriff. Den Griff bis zum Anschlag hochziehen und die Falle ist einsatzbereit. Kein umständliches Graben nötig, passt genau in ein Loch mit 6 cm Durchmesser. Ungefährlich für Anwender und Haustiere

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Wühlmaus · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Material: Kunststoff

Lieferumfang:
Falle · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Marke:
Swissinno
Anwendung (Insektenfänger):
Wühlmaus
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Wühlmausfalle
Weitere Suchbegriffe: swissinno mausefalle, mausefalle, 7640104975434, Swissinno, 1 543 001K, SuperCat Wühler, Wühlmausfalle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 25,78*
€ 4,00*
ab € 13,73*
€ 25,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swissinno
1 580 001K
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.