Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1020959-BP Herst.-Nr.: 110497 EAN/GTIN: 4023103092044 |
| |
|
| | |
| Vileda 110497 Ärmel-Bügelbrett 1 St. Blau
Ärmelbrett Viva Selction
Extra-großes Komfort-Ärmelbrett 53 x 13 cm Dampfdurchlässige Bügelfläche Untergestell zusammenklappbar mit Feststell-Sicherung
Großes Komfort-Ärmelbrett mit einer Fläche von ca. 53 x 13cm. Das Ärmelbrett ermöglicht ein einfaches Bügeln der Ärmel durch Nutzung der maximalen Bügelfläche, da die Ärmel weit über die spezielle Konstruktion gezogen werden können. Das Ärmelbügelbrett ist durch eine Feststellsicherung äußerst stabil. Der gepolsterte Baumwollbezug ist dampfdurchlässig und ermöglicht so ein komfortables Bügeln.
Ausstattung: Einfaches Bügeln der Ärmel durch Nutzung der maximalen Bügelfläche, da Ärmel weit einziehbar durch spezielle Beinkonstruktion Baumwollbezug mit Polster
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 13 cm · Produktabmessung, Länge: 53 cm
Lieferumfang: Ärmelbrett.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Länge: | 53 cm | Produktabmessung, Breite: | 13 cm | Marke: | Vileda | Farbe: | blau | Produkt-Art: | Ärmel-Bügelbrett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,89* | € 20,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,93* | € 20,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,76* | € 36,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,15* | € 50,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|