Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0628 0027 Einstechfühler -50 bis 250 °C Fühler-Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102410-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0628 0027
EAN/GTIN:
     4029547004780
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Oberflächenfühler
Eintauchfühler
testo 0628 0027 Einstechfühler -50 bis 250 °C Fühler-Typ T

Einstechfühler Typ T

-50 bis 250 °C

T

Wasserdichter superschneller Nadelfühler für Messungen ohne sichtbares Einstichloch, TE Typ T, Festkabel gestreckt.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 2 s · Fühler-Typ: T · Gewicht: 55 g · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: -50 … +250 °C · Genauigkeit: ±0.2 °C (-20 … +70 °C) · Klasse 1 (restl. Messbereich) · Fühlerrohr-Ø: 1,4 mm · Fühlerrohr-Länge: 150 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 290 x 45 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 250 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
T
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ansprechzeit (Details):
2 s
Anschluss (Details):
Thermoelement-Stecker
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ t, testo eintauchfühler, tauchfühler, 4029547004780, testo, 0628 0027, testo 926 Tauchfühler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 122,90*
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 122,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,84*
€ 143,13*
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 147,01*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 148,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 124,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.