Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfühler, -50 bis 250 °C, Thermoelement Typ T, 0628 0027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadelfühler, -50 bis 250 °C, Thermoelement Typ T, 0628 0027
Nadelfühler, -50 bis 250 °C, Thermoelement Typ T, 0628 0027
Artikel-Nr.:
     4502-21K8881
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0628 0027
EAN/GTIN:
     4099891470333
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Oberflächenfühler
Eintauchfühler
Nadelfühler, 0628 0027, Testo Mit dem wasserdichten, superschnellen Nadelfühler (TE Typ T) messen Sie (mit dem passenden Messgerät) die Kerntemperaturen wertvoller Fleischstücke z.B. von Steaks oder Filets in Restaurants. Features * Dank superdünner Spitze kaum sichtbare Einstichlöcher im Messgut * Ideal zur Kerntemperaturmessung von wertvollen Fleischstücken in Restaurants * Thermoelement Typ T * Messbereich: -50 bis +250 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nadelfühler
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Technologie:
Thermoelement Typ T
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 122,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 122,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,84*
€ 143,13*
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 147,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 148,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 102,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.