Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.8 mm 3 m Wasserdicht, LED-Beleuchtung, Schwenkfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102736-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     102736
EAN/GTIN:
     4016138782806
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.8 mm 3 m Wasserdicht,LED-Beleuchtung,Schwenkfunktion

Endoskop-Kamerasond Dual Flexibel 3 m / 5,8 mm Ø

Für Endoskope mit Sonden-Ø 5.8 mm
Sonden-Länge: 3 m
Mit zwei umschaltbaren Blickrichtungen 0°/90°
Flexible Kamerasonde

Wenn Sie eine Sonde benötigen, mit der Sie sowohl nach vorne als auch 90° zur Seite sehen wollen, haben wir für Sie den perfekten Kompromiss! Die Dual-Kamera kann per Knopfdruck ganz einfach die Ansicht von 0° auf 90° oder umgekehrt wechseln. Die 0°-Sicht ermöglicht den normalen Geradeausblick, mit der 90°-Sicht können seitlich gelegene Objekte wie Seitenwände etc. genauer betrachtet werden, ohne die Kamerasonde zu wechseln.

Ausstattung:
Flexible Ausführung · Kamera mit zwei Blickrichtungen 0°/90° · Manuelle Richtungsumschaltung · LED-Beleuchtung · Wasserdicht (IP67) · Kamerakopf-Ø 5,8 mm · 1 m Länge · Resistent gegen Motor- und Getriebeöle.

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,LED-Beleuchtung,Schwenkfunktion · Fokussierung (Details): 20 - 60 mm · Gewicht: 300 g · Kamera-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LEDs , weiß, 4200 lx dimmbar · Minimale Fokusierungsentfernung: 20 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-1000T,VOLTCRAFT BS-1500T · Produktabmessung, Länge: 301 cm · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 3 m · Sonden-Ø: 5.8 mm · Weitere technische Daten: Biegeradius: 50 mm · Sichtfeld: 55° · Umgebungstemperatur: -20 bis +60°C.

Hinweis:
Zum Betrieb wird ein Endoskop-Hauptgerät wie z.B. VOLTCRAFT BS-1000T oder BS-1500T benötigt. Nicht zur Anwendung bei Menschen und Tieren!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
301 cm
Fokussierung (Details):
20 - 60 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67
Lichtquelle (Details):
4 LEDs |ツ| weiß|ツ| 4200 lx dimmbar
Kamera-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-1000T | VOLTCRAFT BS-1500T
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht | LED-Beleuchtung | Schwenkfunktion
Sonden-Ø:
5.8 mm
Sonden-Länge:
3 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
20 mm
Gewicht:
300 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, 102736, voltkraft, schwanenhalskamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 453,49*
€ 544,73*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 465,06*
€ 544,74*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 829,06*
€ 924,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,74*
€ 648,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,89*
€ 643,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,10*
€ 599,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,18*
€ 577,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.