Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.8mm 3m Wasserdicht, LED-Beleuchtung, Schwenkfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75428
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     102736
EAN/GTIN:
     4016138782806
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
Wenn Sie eine Sonde benötigen, mit der Sie sowohl nach vorne als auch 90° zur Seite sehen wollen, haben wir für Sie den perfekten Kompromiss! Die Dual-Kamera kann per Knopfdruck ganz einfach die Ansicht von 0° auf 90° oder umgekehrt wechseln. Die 0°-Sicht ermöglicht den normalen Geradeausblick, mit der 90°-Sicht können seitlich gelegene Objekte wie Seitenwände etc. genauer betrachtet werden, ohne die Kamerasonde zu wechseln.
Features:
Für Endoskope mit Sonden-Ø 5.8 mm
Sonden-Länge: 3 m
Mit zwei umschaltbaren Blickrichtungen 0°/90°
Flexible Kamerasonde
Hinweise:
Zum Betrieb wird ein Endoskop-Hauptgerät wie z.B. VOLTCRAFT BS-1000T oder BS-1500T benötigt. Nicht zur Anwendung bei Menschen und Tieren!
Weitere Informationen:
Länge:
301 cm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
300 g
Sonden-Länge:
3 m
Lichtquelle:
4 LEDs , weiß, 4200 lx dimmbar
Fokussierung:
20 - 60 mm
Min. Fokusierungsentfernung:
20 mm
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Kamera-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht + LED-Beleuchtung + Schwenkfunktion
Sonden-Ø:
5.8 mm
Passend für Marke:
Voltcraft
Passend für Modell:
VOLTCRAFT BS-1000T + VOLTCRAFT BS-1500T
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 453,49*
€ 544,73*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 465,06*
€ 544,74*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 829,06*
€ 924,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,73*
€ 648,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,85*
€ 630,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,63*
€ 624,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,37*
€ 582,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,22*
€ 564,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,49*
€ 539,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.