Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-102746-BP Herst.-Nr.: 102746 EAN/GTIN: 4016138763805 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 45 ° Spiegelaufsatz Sonden-Ø 8 mm VOLTCRAFT
Aufschraubbarer 45°-Spiegel für Endoskopkameras Ø 8 mm
45° Spiegelaufsatz Sonden-Ø 8 mm
Aufschraubbarer 45° Spiegelaufsatz zur Sichterweiterung. Lässt einen Blick "um die Ecke" zu. Durch Aufschrauben des Spiegelaufsatzes am Endoskop-Kopf wird ein Verlieren, wie bei aufsteckbaren Spiegeln, vermieden.
Ausstattung: Einfach Aufschraubbar.
Technische Daten: Sichtfeld: 45 ° · Sonden-Ø: 8 mm
Lieferumfang: Spiegelaufsatz · Aufbewahrungsröhre.
Hinweis: Für Endoskop-Sonde zum Voltcraft BS-1000/500. Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird eine passende Endoskop-Kamera benötigt. Vor dem Aufschrauben bitte Metallhülse von Kamerakopf abschrauben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | VOLTCRAFT | Sonden-Ø: | 8 mm | Sichtfeld: | 45 ° | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Spiegelaufsatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 102746, voltkraft, schwanenhalskamera |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,87* | € 47,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 34,39* | € 47,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 52,17* | € 67,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 73,26* | € 91,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|