Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 45° Spiegelaufsatz Sonden-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017855
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     102746
EAN/GTIN:
     4016138763805
Suchbegriffe:
Endoskop-Spiegel
voltkraft endoskop-spiegel
endoskop spiegel
VOLTCRAFT 45° Spiegelaufsatz Sonden-Ø 8mm

45° Spiegelaufsatz
Sonden-Ø 8 mm

Aufschraubbarer 45° Spiegelaufsatz zur Sichterweiterung. Lässt einen Blick "um die Ecke" zu. Durch Aufschrauben des Spiegelaufsatzes am Endoskop-Kopf wird ein Verlieren, wie bei aufsteckbaren Spiegeln, vermieden.

Einfach Aufschraubbar.

Sichtfeld: 45 °
Sonden-Ø: 8 mm
Kategorie: Spiegelaufsatz
Produkt-Art: Spiegelaufsatz
Hersteller-Nr.: 102746
EAN: 4016138763805
Einbauhöhe: 4 HE (177 mm)

Lieferumfang: Spiegelaufsatz · Aufbewahrungsröhre.

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 102746, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,87*
€ 47,05*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 34,39*
€ 47,06*
€ 3,50*
ab € 52,17*
€ 67,86*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 73,26*
€ 91,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.