Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 4944.000 Hutschiene gelocht, C-Profil Stahlblech 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1048858-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4944.000
EAN/GTIN:
     4028177114593
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Rittal SZ 4944.000 Hutschiene gelocht,C-Profil Stahlblech 6 St.

C-Profilschiene TS/ES

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: gelocht,C-Profil · Material: Stahlblech · Material-Eigenschaft: verzinkt · Passend für (Details): Gehäuse-Serie TS 8/ES 5000 · Produktabmessung, Breite: 555 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Produktabmessung, Breite:
555 mm
Passend für (Details):
Gehäuse-Serie TS 8/ES 5000
Marke:
Rittal
Gehäuse-Besonderheiten:
gelocht | C-Profil
Material:
Stahlblech
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Typ (Hersteller-Typ):
SZ 4944.000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hutschiene
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, c-profilschiene gelocht, Rittal, 4944.000, SZ 4944.000, Gehäusezubehör, Montageschienen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,66834*
€ 10,07834*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,39*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,76667*
€ 12,86*
Lager 102
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,02667*
€ 13,20*
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,54167*
€ 13,93334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,20*
€ 15,708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,08334*
€ 14,37917
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,01667*
€ 14,29984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02667*
€ 11,93174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,68*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.