Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene TS30/15 f.BHT=600mm SZ 4944.000 (VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4944.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4944.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4944.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4944.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     6012B-65139801
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4944000
EAN/GTIN:
     4028177114593
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör

Schiene TS30/15 f.BHT=600mm SZ 4944.000 (VE6)

SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 600 mm, L: 555 mm
Weitere Informationen:
Länge:
555 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,66834*
€ 10,07834*
Lager 6012
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,39*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,76667*
€ 12,86*
2 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,02667*
€ 13,20*
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,54167*
€ 13,93334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,68*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.