Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 7.62 mm 1.85 V Ziffernanzahl: 1 KCSC03-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050489-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSC03-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 7.62 mm 1.85 V Ziffernanzahl: 1 KCSC03-105

7-Segment-Anzeige, SMD

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 1.85 V · Durchlassstrom I(F): 10 mA · Gemeinsamer Anschluss: Kathode · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 27 mcd · Produktabmessung, Breite: 7.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 3.75 mm · Typ: KCSC03-105 · Wellenlänge: 630 nm · Zifferhöhe: 7.62 mm · Ziffernanzahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 7.3 x 12 x 3.75 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
3.75 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
7.3 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
630 nm
Farbe:
rot
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Zifferhöhe:
7.62 mm
Durchlassstrom I(F):
10 mA
Durchlassspannung U(F):
1.85 V
Lichtstärke I(V):
27 mcd
Typ:
KCSC03-105
Ziffernanzahl:
1
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, Kingbright, KCSC03-105, 616-5507, led anzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5500
550
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,097*
€ 1,621*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,99*
550
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,12*
Lager 102
2131
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
2 Tage
545
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.