Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 630 nm Zeichenbreite 4.2mm Zeichenhöhe 7.6mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 630 nm Zeichenbreite 4.2mm Zeichenhöhe 7.6mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1651490
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSC03-105
EAN/GTIN:
     5059041989404
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 630 nm
Zeichenbreite = 4.2mm
Zeichenhöhe = 7.6mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = SMD
Abmessungen Außen = 12 x 7.3 x 3.75mm
Lichtstärke = 27 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Einstellig, 5,1–8,0 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
630 nm
Zeichenbreite:
4.2mm
Zeichenhöhe:
7.6mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
SMD
Abmessungen Außen:
12 x 7.3 x 3.75mm
Lichtstärke:
27 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 1651490, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCSC03105, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3300
550
Frei Haus
ab € 1,097*
€ 1,611*
5
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,99*
Lager 108
550
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,11*
1 Tag
2131
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
1 Tag
475
1
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück ( entspricht € 1.160,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.