Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBG 21 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Grau, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050752-BP
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     764.35
EAN/GTIN:
     4211125764357
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Sanitas SBG 21 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Grau,Glas

SBG 21 - Glas-Diagnosewaage

Großes LCD-Display mit Multi-Anzeige, Zifferngröße (Gewicht): 25 mm
Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienbedarf, BMI
180 kg Tragkraft

Die Glasdiagnosewaage SBG21 ermittelt neben dem Gewicht Körperfett-, -Wasser, und Muskelanteil, die Knochenmasse und den Kalorienbedarf. Außerdem sorgt die BMI-Berechnung für die Einordnung des Wertes des Körpergewichts. Das große LCD-Display zeigt die Werte übersichtlich an.

Ausstattung:
Einteilung:
- 0,1 % für Körperfett, -wasser und Muskelanteil
- 100 g für Knochenmasse, Körpergewicht
Mit Körperfett-Interpretation
10 Speicherplätze
Trittfläche aus Sicherheitsglas: 30 x 30 cm
Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
5 Aktivitätsgrade
Abschaltautomatik / Tap-On Technik
Umstellung von kg/lb/st
Inklusive Batterien

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 10 · Genauigkeit (Details): 100 g für Gewicht und Knochenmasse; 0,1% für Körperfett · Herstellerfarbe: Grau,Glas · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,Kalorienbedarf,Knochengewicht,Körperfett,Muskelmasse,Körperwasser,BMI Ermittlung · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Analysewaage (inkl. Batterie),Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Glas
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Sanitas
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | Kalorienbedarf | Knochengewicht | Körperfett | Muskelmasse | Körperwasser | BMI Ermittlung
Farbe:
grau | weiß
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g für Gewicht und Knochenmasse; 0|ツ|1% für Körperfett
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Anzahl Speicherplätze:
10
Stromversorgung (Details):
1x CR2032
Wägebereich (max.):
180 kg
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,79*
€ 28,83*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 20,92*
€ 28,84*
3 Tage
6
1
€ 6,45*
ab € 25,70*
€ 34,60*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 29,14*
€ 38,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,95*
€ 44,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.