Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBG 21 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180kg Grau, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V374351
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     764.35
EAN/GTIN:
     4211125764357
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Die Glasdiagnosewaage SBG21 ermittelt neben dem Gewicht Körperfett-, -Wasser, und Muskelanteil, die Knochenmasse und den Kalorienbedarf. Außerdem sorgt die BMI-Berechnung für die Einordnung des Wertes des Körpergewichts. Das große LCD-Display zeigt die Werte übersichtlich an.
Features:
Großes LCD-Display mit Multi-Anzeige, Zifferngröße (Gewicht): 25 mm
Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienbedarf, BMI
180 kg Tragkraft
Lieferumfang:
Analysewaage (inkl. Batterie) + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
grau + weiß
Breite:
300 mm
Max. Wiege-Kapazität:
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Genauigkeit:
100 g für Gewicht und Knochenmasse; 0,1% für Körperfett
Herstellerfarbe:
Grau + Glas
Speicherplätze:
10
Stromversorgung (Details):
1x CR2032
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht + Kalorienbedarf + Knochengewicht + Körperfett + Muskelmasse + Körperwasser + BMI
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 28,44*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 20,86*
€ 28,45*
3 Tage
6
1
€ 6,45*
ab € 25,76*
€ 34,21*
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 37,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,97*
€ 44,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.