| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1052055-BP Herst.-Nr.: 5170195B EAN/GTIN: 4026397420500 |
| |
|
| | |
| Eurolite N-19 Nebelmaschine inkl. Befestigungsbügel,inkl. Kabelfernbedienung
Eurolite N-19 Nebelmaschine silber
Party-Nebelmaschine.
Ausstattung: Nebelmaschine für kleine Partyräume · An-/Aus-Kabelfernbedienung · Hängebügel · Qualitätsthermostat · Überhitzungsschutzschalter · Füllstandanzeig.
Technische Daten: Aufwärmzeit: 5 min · Ausstoß-Volumen: 90 m³/min · DMX-fähig: Nein · Effektmaschinen-Besonderheiten: inkl. Befestigungsbügel,inkl. Kabelfernbedienung · Gewicht: 2500 g · Herstellerfarbe: Silber-Grau · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Tankinhalt: 1 l · Weitere technische Daten: Gesamtanschlusswert: 715 W · Ausstoßweite: ca. 2,5 m · Fluidverbrauch: ca. 90 ml/min. · Ausstoßvolumen: ca. 90 m³/min.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 350 x 270 x 220 mm | Herstellerfarbe: | Silber-Grau | Produktabmessung, Höhe: | 220 mm | Produktabmessung, Länge: | 350 mm | Produktabmessung, Breite: | 270 mm | DMX-fähig: | Nein | Effektmaschinen-Besonderheiten: | inkl. Befestigungsbügel | inkl. Kabelfernbedienung | Aufwärmzeit: | 5 min | Ausstoß-Volumen: | 90 m³/min | Tankinhalt: | 1 l | Gewicht: | 2500 g | Produkt-Art: | Nebelmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, 04026397581256, 04026397420500, 4026397420500, Eurolite, 5170195B |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 78,09* | € 99,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,62* | € 99,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,69* | € 99,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,12* | € 99,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,91* | € 100,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|