Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13562 Auslegearm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052885-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13562
EAN/GTIN:
     4250234535625
Suchbegriffe:
4250234535625
Walimex
13562
Stativ Trireflektor mit Ausleger
Walimex 13562 Auslegearm

walimex Stativ Trireflektor mit Ausleger

superflexibler Helfer für max. 3 Reflektoren
einfacher Aufbau
extrem standfest
Stativ bis ca. 125cm ausziehbar, max. Gesamthöhe ca. 260cm
Ausleger: passend für Reflektoren von ca. 10-50cm
Haltearme: passend für Reflektoren von ca. 10-170cm
Reflektoren optional erhältlich

Das Stativ mit Trireflektor und Ausleger ist ein idealer Assistent zum Halten Ihrer Reflektoren. An diesem Halter können Sie bis zu 3 Faltreflektoren unkompliziert und stabil befestigen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Max. Höhe Stativ: ca. 125cm
Min. Höhe Stativ: ca. 70cm
Max. Gesamthöhe: ca. 260cm
Min. Gesamthöhe: ca. 145cm
Gewicht : ca. 4000g
Anschluss: 5/8 Zoll Spigot
Material: Aluminium, Metall

Lieferumfang:
1x walimex Stativ Trireflektor mit Ausleger

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Auslegearm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 95,86*
€ 122,13*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 122,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.