Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Tripod Tri-Reflector with Extension - Aufstellung (13562)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924595
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13562
EAN/GTIN:
     4250234535625
Suchbegriffe:
13562
walimex
stativ
trireflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Tripod Tri-Reflector with Extension - Aufstellung
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  13562
EAN/UPC  4250234535625

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Tripod Tri-Reflector with Extension - Aufstellung
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Lichtreflektor
Max. Höhe  260 cm
Min. Höhe  145 cm
Material  Aluminium
Gewicht  4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Aufstellung
Gewicht  4 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Lichtreflektor
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  260 cm
Min. Höhe  145 cm
Material  Aluminium
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Typ:
Aufstellung
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Lichtreflektor
Max. Höhe:
260 cm
Min. Höhe:
145 cm
Material:
Aluminium
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,86*
€ 122,13*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 122,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.