Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1052915-BP Herst.-Nr.: 14775 EAN/GTIN: 4250234547758 |
| |
|
| | |
| Walimex FT-1502 Einbeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=51 - 177 cm Schwarz inkl. Tasche
walimex FT-1502 Aluminium Pro-Einbeinstativ, 177cm
Robustes und sehr stabiles Einbeinstativ aus Aluminium Max. Belastbarkeit: 10 kg Ideal für Sport- und Tieraufnahmen mit langen Brennweiten Hoher Bedienkomfort durch praktische Fliplock-Schnellverschlüsse Moosgummiummantelung am Handgriff Inkl. Handschlaufe und Transport- und Aufbewahrungstasche
Das walimex FT-1502 Pro-Einbeinstativ ist eine günstige Stativlösung für den Outdoorfotografen. Mit diesem Stativ sind Sie bestens für Ihren Fotoexkurs ausgerüstet. Der 1/4 Zoll Kameraanschluss ist für Spiegelreflex- wie auch für Kompaktkameras geeignet. Die praktische Handschlaufe sorgt für einen stabilen Halt, was besonders vorteilhaft in Umgebungen mit stark eingeschränktem Raum ist. Eine Transporttasche rundet das Ganze auf gewohnt professionelle Weise ab.
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 177 cm · Arbeitshöhe (min.): 51 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 660 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche
Lieferumfang: 1x walimex FT-1502 Pro-Einbeinstativ, 177cm mit praktischer Transporttasche
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Walimex | Farbe: | schwarz | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | Material: | Aluminium | Kunststoff | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Tasche | Belastbar bis: | 5 kg | Arbeitshöhe (max.): | 177 cm | Arbeitshöhe (min.): | 51 cm | Gewicht: | 660 g | Produkt-Art: | Einbeinstativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250234547758, Walimex, 14775, FT-1502 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,91* | € 39,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,64* | € 42,57* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,00* | € 64,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|