Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex FT-1502 Aluminium Pro-Einbeinstativ, 177cm (14775)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053608
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14775
EAN/GTIN:
     4250234547758
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ

Produkttext

Das Walimex FT-1502 Pro-Einbeinstativ ist eine günstige Stativlösung für den Outdoorfotografen. Mit diesem Stativ sind Sie bestens für Ihren Fotoexkurs ausgerüstet. Der ¼ Kameraanschluss ist für Spiegelreflex- wie auch für Kompaktkameras geeignet. Der am Griff befestigte Handriemen bietet Ihnen beim Gebrauch im Gelände zusätzliche Sicherheit. Fotos oder Videoaufnahmen werden durch die ruhigere Kameraführung gerade bei langen Brennweiten wesentlich brillianter.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Stativkopf  1/4"
Produktfarbe  Schwarz
Höchstgewicht (Kapazität)  5 kg
  
Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  700 g
Höhe (max)  1820 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Stativkopf:
1/4"
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewicht (Kapazität):
5 kg
Höhe (max):
1820 mm
Weitere Suchbegriffe: 14775, walimex, ft1502, 177cm, mantona, 1502, einbeinstativ, aluminium, proeinbeinstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 28,91*
€ 39,84*
4 Tage
838
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 42,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,00*
€ 64,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.