Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15537 Sandsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053059-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15537
EAN/GTIN:
     4250234555371
Suchbegriffe:
4250234555371
Walimex Pro
15537
Sandsack
Walimex Pro 15537 Sandsack

walimex pro Sandsack

flexible Gewichtseinteilung ganz nach Ihren Bedürfnissen zum Befüllen mit Sand, Kies, o.ä. verschiedene Anwendungsmöglichkeiten im Studio oder Outdoor praktische Ergänzung für z.B. Stative und Galgenstative für einen sicheren und stabilen Halt

Halten Sie die Balance! Gerade bei Outdoor-Shootings, bei denen der Wind einem manchmal einen schönen Strich durch die Rechnung machen kann, ist eine ordentliche Stabilisierung des Equipments das A und O. Verhindern Sie ein unerwünschtes Kippen ganz einfach durch den Einsatz des walimex pro Sandsacks. Dieser lässt sich auf Grund seiner zwei Kammern ganz flexibel gemäß Ihren Anforderungen befüllen. Egal ob Sie dabei Sand oder Kies benutzen, dank des robusten Materials und der patenten Reißverschlüsse ist der Inhalt stets gut gesichert. Jede Kammer fasst ca. 2 Liter, so dass Sie im vollbeladenen Zustand ein wunderbares Gegengewicht haben. Der Stabilisierungssack lässt sich ganz einfach an z.B. Stative oder Galgenstative hängen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Maß pro Tasche: : ca. 24x25x1cm
Max. Füllvolumen je Kammer: : ca. 2 Liter pro Seite

Lieferumfang:
1x walimex pro Sandsack

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 520 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
520 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Sandsack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 17,74*
Lager 102
1093
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 22,79*
€ 3,50*
ab € 32,59*
€ 44,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.