Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Sandsack (15537)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924790
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15537
EAN/GTIN:
     4250234555371
Suchbegriffe:
15537
walimex
sandsack
mantona

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Sandsack
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Walimex
Hersteller Art. Nr.  15537
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Sandsack
Zubehörtyp  Sandsack
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  52 cm x 5 cm x 25 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Sandsack
Breite  52 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  25 cm
  
Zubehör  
Für  Galgenstativ, Stativ

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Zubehörtyp:
Sandsack
Breite:
52 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
25 cm
Für:
Galgenstativ, Stativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 17,74*
3 Tage
1093
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 22,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,59*
€ 44,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.