Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 16337 Rohrklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053448-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16337
EAN/GTIN:
     4250234563376
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Stahlträgerbefestigung
Walimex Pro 16337 Rohrklemme

walimex pro Metall- und Rohrklemme 2-fach

praktisch zum Verbinden von Rohren, Querstreben, Auslegearmen etc. bis max. 25mm Durchmesser
zur Befestigung an Stangen und Rohren bis max. 25mm Durchmesser
bombensicherer Halt
leicht zu montieren
ideal geeignet für die Reflektorstange aus unserem Sortiment

Diese 2-fach Klemme kann an Stangen oder Rohren verschiedener Stärke angebracht werden. Die 4 unterschiedlich großen Durchsteckmöglichkeiten erlauben Durchmesser von 15mm bis max. 30mm. Der an beiden Seiten angebrachte Griff, erlaubt ein einfaches Festdrehen der Klemme mit bombensicherem Halt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Maße (LxB): ca. 18x10cm
Klemme (Ø): ca. 7cm
Gewicht: ca. 620g
Material : Metall/Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex pro Metall- und Rohrklemme 2-fach

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Rohrklemme
Weitere Suchbegriffe: walimex rohrklemme, klemmschellen, 4250234563376, Walimex Pro, 16337, Metall- und Rohrklemme 2-fach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 25,73*
€ 34,45*
€ 3,50*
ab € 36,09*
€ 47,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.