Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 35/1,4 DSLR 16958 Weitwinkel-Objektiv f/1 - 1.4 35 - 52.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053729-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16958
EAN/GTIN:
     4250234569583
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 35/1,4 DSLR 16958 Weitwinkel-Objektiv f/1 - 1.4 35 - 52.5 mm

Weitwinkel-Objektiv Walimex Pro 35/1,4 DSLR für F-Bajonett

geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Reportage- und Landschaftsweitwinkel mit 64° Bildwinkel an der Vollformatkamera
Ultralichtstark mit 1,4 Blendenöffnung
Naheinstellgrenze 0,30m
An der APS-C - Kamera mit 43° Bildwinkel ein Standardobjektiv
sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von asphärischen Linsen und hochbrechenden Gläsern
Innenfokussierung
robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung
manuelle Fokussierung
mit eingebautem Chip zur Steuerung der Blende von der Kamera aus: Zeit- / Blenden- Programmautomatik ist möglich. Auch die EXIF-Daten werden an die Kamera gemeldet
zusammen mit einem 85/1,4 eine klassische Kombination

Vielseitiges Weitwinkel mit hoher Lichtstärke
Das walimex pro 35/1,4 Objektiv hat die ideale Brennweite für den schussbereiten Reportageeinsatz. In Kombination mit einem 85mm immer die richtige Kombination: Übersicht und Detail. Der überragende Vorteil des 35mm liegt in seiner Verzeichnungsfreiheit: Es bringt mehr Bild auf den Sensor, die weitwinkeltypischen Verzerrungen oder fliehende Perspektive tritt jedoch noch nicht auf. Die sehr hohe Öffnung von 1,4 erlaubt um bis zu 3 Zeitstufen Reserve gegenüber einem Standard-Vario-Objektiv. Die Lichtstärke ist auch in der der Helligkeit des Suchers sichtbar, das liefert Einstellsicherheit. Die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende erleichtert ein punktuelles Setzen der Schärfe.

Innenfokussierung
Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden.

Optische Konstruktion
12 Linsenelemente in 10 Gruppen zeugen von einem enormen Aufwand, um eine leistungsfähig sehr gute Optik zu erhalten. Eine Linse ist asphärisch geschliffen, 2 weitere verfügen über hochbrechende Gläser. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar.

Eingebauter Chip
Ein im Objektiv eingebauter Chip ermöglicht das Arbeiten mit Belichtungs- oder Programmautomatik. Zudem werden EXIF-Daten wie Blende, ISO-Wert oder Belichtungszeit übertragen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.4 · Blendenwert (min.): 1 · Brennweite (max.): 52.5 mm · Brennweite (min.): 35 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 760 g · Objektiv-Anschluss: F-Bajonett · Objektiv-Ø: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Produktabmessung, Ø: 83 mm · Weitere technische Daten: Linsen / Gruppen: 12 / 10
Bildwinkel KB / APS-C: 63,1° / 43,2°
Naheinstellgrenze: ca. 0,3m

Lieferumfang:
1x walimex pro AE 35/1,4 Objektiv für Nikon,Objektivdeckel,Gegenlichtblende,Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
83 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Blendenwert:
f/1 - 1.4
Brennweite (Bereich):
35 - 52.5 mm
Marke:
Walimex Pro
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
F-Bajonett
Blendenwert (max.):
1.4
Blendenwert (min.):
1
Brennweite (max.):
52.5 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
77 mm
Gewicht:
760 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, kameraobjektiv, 4250234569583, Walimex Pro, 16958, 35/1, 4 DSLR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,86*
€ 341,26*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 297,05*
€ 341,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,28*
€ 406,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.