Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - f/1.4 AE - Nikon F - für Nikon D300, D3000, D3100, D3200, D3s, D3X, D4, D5000, D5100, D600, D700, D7000, D800, D90 (16958)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1087964
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16958
EAN/GTIN:
     4250234569583
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - f/1.4 AE - Nikon F - für Nikon D300, D3000, D3100, D3200, D3s, D3X, D4, D5000, D5100, D600, D700, D7000, D800, D90
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16958
Modell  Walimex Pro
EAN/UPC  4250234569583

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Weitwinkelobjektiv - 35 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Nikon F
Blendenöffnung  F/1.4
Brennweite  35 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  77 mm
Länge  11.68 cm
Gewicht  742 g
Entwickelt für  Nikon D1, D100, D1H, D1X, D200, D2H, D2HS, D2X, D2Xs, D3, D300, D3000, D300S, D3100, D3200, D3s, D3X, D4, D40, D40x, D50, D5000, D5100, D60, D600, D70, D700, D7000, D70s, D80, D800, D800E, D90

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  11.68 cm
Durchmesser  8.3 cm
Gewicht  742 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  35 mm
Blendenöffnung  F/1.4
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild  70mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  33.4 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  77 mm
Befestigungstyp  Nikon F
Merkmale  Internes Fokussystem, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Nikon D1, D100, D1H, D1X, D200, D2H, D2HS, D2X, D2Xs, D3, D300, D3000, D300S, D3100, D3200, D3s, D3X, D4, D40, D40x, D50, D5000, D5100, D60, D600, D70, D700, D7000, D70s, D80, D800, D800E, D90

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
11.68 cm
Durchmesser:
8.3 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
35 mm
Blendenöffnung:
F/1.4
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild:
70mm
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
33.4 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Befestigungstyp:
Nikon F
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, kameraobjektiv, 16958, nikon, walimex, mantona, 3514, dslr, weitwinkelobjektiv, f/1.4, d300, d3000, d3100, d3200, d5000, d5100, d600, d700, d7000, d800, objektiv, 3000, 3100, 3200, 5000, 5100, 7000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 300,86*
€ 341,26*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 297,05*
€ 341,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,06*
€ 392,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.