Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Falthintergrund (L x B) 200 cm x 150 cm Grau, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053868-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17697
EAN/GTIN:
     4250234576970
Suchbegriffe:
4250234576970
Walimex Pro
17697
2in1 Falthintergrund grau/blau 150x...
Walimex Pro Falthintergrund (L x B) 200 cm x 150 cm Grau,Blau

walimex pro 2in1 Falthintergrund grau/blau 150x200

verschiedene Farben für mehr Flexibilität
blaue Beschichtung für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten, auch ideal zum Freistellen
graue Beschichtung zum Hinzufügen von Texturen in der digitalen Bildbearbeitung
mit vernähtem extra-starkem Federring
faltbar
ovale Form
äußerst geringes Packmaß
inkl. Tragetasche aus Stoff

Für mehr Flexibilität
Dank der verschiedenen Beschichtungen lassen sich bereits bei der Aufnahme beste Grundlagen für das Freistellen und digitale Nachbearbeiten am PC legen. So sind Sie in Ihrer Arbeit flexibler. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Die Seite mit blauer Beschichtung ist ideal für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten. Auch zum späteren Freistellen der Motive eignen sich beide hervorragend. Die graue Beschichtung eignet sich ausgezeichnet zum späteren Einarbeiten von Texturen in der digitalen Bildbearbeitung.

Hochwertige Verarbeitung
Der Falthintergrund ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert glatte und faltenfreie Hintergrundflächen. Als Hintergrund verwendet reduziert sich dadurch die Nachbearbeitungszeit am PC. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Hintergrund vor Schmutz. Der Hintergrund ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Blau · Produktabmessung, Breite: 150 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Weitere technische Daten: Maße (LxB): ca. 150x200cm
Gewicht: ca. 1,98kg

Lieferumfang:
1x walimex pro Falthintergrund grau/blau, 150x200cm,Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 cm x 150 cm
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Länge:
200 cm
Produktabmessung, Breite:
150 cm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
grau | blau
Produkt-Art:
Falthintergrund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
372
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 76,51*
€ 3,50*
ab € 60,71*
€ 78,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.