Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1053934-BP Herst.-Nr.: 17770 EAN/GTIN: 4250234577700 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Walimex Pro 17770 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=209 Bi-Color
walimex pro LED Videoleuchte Bi-Color 209 LED
209 Bi Color LED´s in Profi Foto Video Qualität Hervorragend geeignet für Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich Stufenlos dimmbar, 3200 bis 5600 Kelvin,Tageslichtqualität, CRI =90 5200 Lux/0,5m, 1300 Lux/1m, 325 Lux/2m Inkl. Kugelkopf mit 1/4 Zoll Gewinde, neigbar Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Diffusorscheibe mit Magnethalterungen Mit Netzteil, 1x Akku, Akkuladegerät und Ladekabel für Zigarettenanzünder Inkl. gepolsterter Tragetasche
Hervorragend für Videoaufnahmen geeignet Die LED Videoleuchte Bi-Color von walimex pro ist für Videoaufnahmen ausgezeichnet geeignet. Aufgrund ihrer flimmerfreien Lichtcharakteristik ist die Flächenleuchte ideal für eine schnelle Bildfolge. Besonders bei Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich bewährt sich die Videoleuchte. Die Farbtemperatur der LED kann stufenlos von 3100 bis 6400K geregelt werden, sie ist also flexibel an verschiedenste Farbtemperaturen anpassbar, z.B. Energiesparleuchten, Leuchtstoffröhren oder Tageslicht. Auch die Lichtleistung ist stufenlos regelbar mit einer maximalen Lichtleistung von 150 Lux (bei kalter Farbtemperatur) und 100 Lux (bei warmer Farbtemperatur). Umfangreiches Zubehör Im Lieferumfang ist eine Diffusorscheibe enthalten, die für eine weichere Lichtcharakteristik sorgt und somit für den Porträt- und Reportagebereich ideal geeignet ist. Die Diffusorscheibe wird ganz einfach mit Magneten angebracht, was eine schnelle Montage und Demontage ermöglicht. Da so keine Bauteile abgenutzt werden, erhöht sich die Lebensdauer der LED Leuchte und Diffusorscheibe erheblich. Die LED wird über ein 1/4 Zoll Gewinde montiert. Zusätzlich steht Ihnen ein Kugelkopf mit Zubehörschuh zur Verfügung, mit dem Sie die LED Leuchte neigen können und so die Lichtrichtung noch genauer bestimmen können. Flexibel und mobil Die LED Leuchte mit ihrem hochwertigen Kunststoffgehäuse ist ideal für den mobilen Einsatz, da sie sehr leichtgewichtig ist. Sie kann mit einem Akku oder direkt mit dem Netzkabel betrieben werden. Dies ist gerade bei längeren Aufnahmesituationen ideal und auch bei leerem Akku und vergessenem Ladegerät ist sie so voll nutzbar. Zum Aufladen des Akkus liegt zum einen ein Ladegerät bei, zum anderen ist auch ein Kfz-Ladekabel im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie den Akku über den Zigarettenanzünder im Auto laden können. Zum Schutz Ihres Equipments ist eine gepolsterte Tragetasche inklusive. Tipp: Bestellen Sie gleich einen Ersatzakku mit. Diesen finden Sie im Zubehör aufgelistet.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 209 · Farbtemperatur max.: 6400 K · Farbtemperatur min.: 3100 K · Gewicht: 245 g · Lichtleistung: 150 lx · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Video-Leuchten-Besonderheiten: Bi-Color · Weitere technische Daten: Lichtleistung: 150 Lux (kalt) 100 Lux (warm) (bei 2m Entfernung) Farbtemperatur: 3100-6400 Kelvin Anschluss: 1/4 Zoll Größe (LxBxT) ohne Halterung: ca. 15,5x10,5x3,5cm Gewicht (ohne Akku): ca. 245g Material: Aluminiumgehäuse
Lieferumfang: 1x walimex pro LED Videoleuchte Bi-Color 209 LED, inkl. Netzkabel, Akku, Akkuladegerät, Ladekabel für Zigarettenanzünder, Kugelkopf, Diffusorscheibe und Tragetasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 155 x 105 x 35 mm | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 155 mm | Produktabmessung, Breite: | 105 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | Anzahl LEDs: | 209 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Video-Leuchten-Besonderheiten: | Bi-Color | Farbtemperatur max.: | 6400 K | Farbtemperatur min.: | 3100 K | Lichtleistung: | 150 lx | Gewicht: | 245 g | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, 4250234577700, Walimex Pro, 17770 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |