Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro LED Video Light - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 209 Lampe - LED - DC (17770)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1571645
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17770
EAN/GTIN:
     4250234577700
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro LED Video Light - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 209 Lampe - LED - DC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17770
EAN/UPC  4250234577700

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro LED Video Light - Leuchtenkopf
Gerätetyp  Leuchtenkopf
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Lichtleistung in LUX  150 (2m)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Leuchtenkopf
Breite  15.5 cm
Tiefe  3.5 cm
Höhe  10.5 cm
Gewicht  245 g
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Betrieb  DC
Tragetasche im Lieferumfang enthalten  Ja
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  209
Farbtemperatur  3150 - 6400 K
Lichtleistung in LUX  150 (2m)
Montage  Universal-Schuh-Halterung, 1/4-20 Gewinde
Enthaltener Lichtwandler  Diffusionsfilter
Merkmale  Farbtemperaturregelung
  
Leuchten  
Leuchten  (209) x kontinuierlich - LED - 3150 - 6400 K
  
Steuerungen  
Energiestufen  Stufenlos
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  1 x Kugelkopf
1 x Batterieladegerät
1 x Auto-Stromadapter
1 x Tragetasche
1 x Batterie
1 x Netzteil

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Leuchtenkopf
Breite:
15.5 cm
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
10.5 cm
Klasse:
Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle:
LED
Betrieb:
DC
Tragetasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
209
Farbtemperatur:
3150 - 6400 K
Lichtleistung in LUX:
150 (2m)
Montage:
Universal-Schuh-Halterung, 1/4-20 Gewinde
Enthaltener Lichtwandler:
Diffusionsfilter
Merkmale:
Farbtemperaturregelung
Leuchten:
(209) x kontinuierlich - LED - 3150 - 6400 K
Energiestufen:
Stufenlos
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, 17770, walimex, video, mantona, foto, color, light, leuchtenkopf, köpfe, lampe, ledvideoleuchte, bicolor, kpfe, videoleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 108,05*
€ 134,98*
3 Tage
73
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 134,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.