Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Beauty Ringlicht 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054119-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18425
EAN/GTIN:
     4250234584258
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Kameraleuchte
Walimex Beauty Ringlicht 50 W

walimex Beauty Ringleuchte 50W

Ringleuchte mit zwei Ringröhren zum Einsatz in Porträt- und Beautyfotografie
für schattenfreie Ausleuchtung und runde Reflexe in den Pupillen
Objektivöffnung in der Mitte sorgt für zentriertes Fotografieren
zwei unterschiedlich starke und große Ringröhren sind einzeln zu- und abschaltbar
verstellbare Kameraschiene dient als Positionierungs- und Fixierungshilfe
geringe Wärmeentwicklung
inkl. Frontdiffusor, Neiger und Spigot zur Montage auf einem Lampenstativ

Optimal für die Porträt- und Beautyfotografie Eine ideale Lichtquelle für den Porträt- und Beautybereich erhalten Sie mit der Beauty Ringleuchte von walimex. Durch die spezielle Form der Ringleuchte bzw. der Leuchtmittel ist eine schattenfreie und gleichmäßige Beleuchtung von Personen und Produkten möglich. Besonders in der Porträt-Fotografie sorgen die zwei Ringröhren für einzigartige Reflexionen in den Augen und damit für wundervolle Ergebnisse. Mit 22W und 28W bieten die zwei Leuchtröhren beste Voraussetzungen für farbtreue Resultate. Flexible und komfortable Anwendung Durch die ca. 10cm große Objektivöffnung können Sie Ihr Kameraobjektiv zentriert und ganz gezielt einsetzen. Unterstützt werden Sie dabei von einer L-Schiene, die der Positionierung der Leuchte in der optischen Achse der Kamera dient. Die Lichtstärke können Sie je nach Anwendungsgebiet individuell einstellen, da die zwei Leuchten separat zu- und abgeschaltet werden können. Zusätzlich sorgt ein Neiger für ein flexibles Justieren der Beautyleuchte, ideal z.B. bei der Verwendung mit einem Aufnahmetisch. Tipp: Die Lichtcharakteristik lässt sich durch den Einsatz von z.B. Farbfolien und Diffusoren wunderbar beeinflussen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung: 50 W · Lichtfarbe: 5500 K · Lichtleistung: 230 lx · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 360 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser Objektivöffnung: ca. 10cm
Spannung: AC 200-240V, 50Hz
Gewicht: ca. 1500g
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Beauty Ringleuchte 50W mit Frontdiffusor, 2 Ringröhren, Kameraschiene, Neiger und Spigotaufnahme

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 360 mm x 8.5 mm
Produktabmessung, Ø:
360 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtleistung:
230 lx
Leistung:
50 W
Lichtfarbe:
5500 K
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, ringleuchte walimex, foto ringleuchten, ringleuchte, 4250234584258, Walimex, 18425, Beauty
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 34,06*
€ 44,44*
Lager 102
175
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 118,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.