Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Beauty Ring Light - Kameraleuchte - 1 Köpfe x 2 Lampe - fluoreszierend - 50 W - AC (18425)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622182
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18425
EAN/GTIN:
     4250234584258
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Kameraleuchte

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Beauty Ring Light - Kameraleuchte - 1 Köpfe x 2 Lampe - fluoreszierend - 50 W - AC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18425
EAN/UPC  4250234584258

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Beauty Ring Light - Kameraleuchte
Gerätetyp  Kameraleuchte
Kontinuierliche Lichtquelle  Fluoreszierend
Max. kontinuierliche Lichtleistung  50 W
Eingangsspannung  Wechselstrom 230V

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Kameraleuchte
Gewicht  1.5 kg
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle  Fluoreszierend
Max. kontinuierliche Lichtleistung  50 W
Betrieb  AC
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  2
Farbtemperatur  5300 - 5500 K
  
Leuchten  
Leuchten  (1) x kontinuierlich - 230 V - fluoreszierend - 22 W - 5300 - 5500 K
(1) x kontinuierlich - 230 V - fluoreszierend - 28 W - 5300 - 5500 K
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  Wechselstrom 230V
Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  1 x Beauty-Reflektor
1 x Diffusionsblende - Vorderseite
1 x Kamerahalterung
1 x Montage-Adapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Gerätetyp:
Kameraleuchte
Klasse:
Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle:
Fluoreszierend
Max. kontinuierliche Lichtleistung:
50 W
Betrieb:
AC
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
2
Farbtemperatur:
5300 - 5500 K
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230V
Eingangsfrequenz:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, ringleuchte walimex, foto ringleuchten, ringleuchte, 18425, walimex, beauty, mantona, ring, light, kameraleuchte, köpfe, lampe, fluoreszierend, kpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,06*
€ 44,44*
3 Tage
175
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 118,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.