Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Größe M Trolley Innenmaß (B x H x T)=390 x 250 x 890 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054160-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18562
EAN/GTIN:
     4250234585620
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
Rollenkoffer
Walimex Pro Größe M Trolley Innenmaß (B x H x T)=390 x 250 x 890 mm

walimex pro Studiotasche, Trolley Größe M

Studiotasche mit Rollen für Studioequipment
Aussenmaße (LxBxH) 90x40x26 cm, Innenmaße (LxBxH) 89x39x25cm
Für Ihre Blitze, Studioleuchten, Lichtformer und Stative
Gepolsterter und individuell einteilbarer Innenraum
Als Tasche und Trolley verwendbar, mit Kantenschutz
Sehr robust, komfortabel und mit viel Stauraum
Zwei kugelgelagerte Rollen für bequemen und geräuscharmen Transport
Gewicht 8,5kg

Großräumiger Trolley für Ihr Studioequipment In diesem Trolley findet viel Studioequipment Platz. Dadurch ist er ideal, um beispielsweise Ihre Ausrüstung zu einer Shooting-Location zu transportieren oder auch um es bei Nichtgebrauch geschützt aufzubewahren. Vom Studioblitzgerät bis hin zu Stativen - in der Studiotasche von walimex pro ist Ihre Ausrüstung optimal untergebracht. Der Innenraum kann individuell eingeteilt werden und ist gut gepolstert, um empfindliche Geräte zu schützen. Im Innenraum ist das Polster per Reißverschluss mit dem Korpus verbunden, dies dient der Stabilität und Festigkeit des Koffers. Zudem kann man die Inneneinteilung vom Gestänge trennen zum Beispiel zur Reinigung oder tauschen des Innenfutters. Als Tasche und Trolley verwendbar Sie können die Tasche an ihren zwei Handgriffen tragen und wie eine Reisetasche verwenden. Für mehr Komfort, gerade bei längeren Wegen oder schwerem Inhalt verfügt die Tasche über Rollen und kann wie ein Trolley gezogen werden. Die zwei Rollen sind robust und kugelgelagert. Diese 2-in-1 Funktion ist besonders praktisch und ermöglicht Ihnen mehr Flexibilität in der täglichen Arbeit.

Technische Daten:
Gewicht: 8500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 390 mm · Innenmaß Höhe: 250 mm · Innenmaß Tiefe: 890 mm · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 910 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Studiotasche, Trolley Größe M

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 910 x 400 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
910 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Walimex Pro
Innenmaß Tiefe:
890 mm
Innenmaß Höhe:
250 mm
Innenmaß Breite:
390 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8500 g
Produkt-Art:
Trolley
Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, mantona rollkoffer, rollenkoffer, trolley schwarz, 4250234585620, Walimex Pro, 18562, Größe M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 141,90*
€ 176,72*
Lager 102
233
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 176,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.