Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Studio Bag, Trolley M - Reisetasche für Studioausrüstung (18562)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622131
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18562
EAN/GTIN:
     4250234585620
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
Rollenkoffer

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Studio Bag, Trolley M - Reisetasche für Studioausrüstung
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18562
EAN/UPC  4250234585620

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Studio Bag, Trolley M - Reisetasche für Studioausrüstung
Produkttyp  Reisetasche für Studioausrüstung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40 cm x 91 cm x 30 cm
Gewicht  8.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  40 cm
Tiefe  91 cm
Höhe  30 cm
Gewicht  8.5 kg
  
Tragetasche  
Typ  Reisetasche
Empfohlene Verwendung  Für Studioausrüstung
Tragegurt  Tragegriff oben, Handtaschengurt
Verschlussart  Reißverschluss
Innenmaße  39 cm x 89 cm x 25 cm
Funktionen  Einstellbare Trennelemente, umwandelbar in Bodybag, gepolsterte Trennelemente, 2 Räder mit Kugellager

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,1 kg
Breite:
40 cm
Tiefe:
91 cm
Höhe:
30 cm
Typ:
Reisetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Studioausrüstung
Tragegurt:
Tragegriff oben, Handtaschengurt
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaße:
39 cm x 89 cm x 25 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, mantona rollkoffer, rollenkoffer, trolley schwarz, 18562, walimex, trolley, mantona, studiotasche, größe, 90cm, studio, reisetasche, studioausrüstung, grau, studioausrstung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 141,90*
€ 176,72*
3 Tage
233
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 176,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.