Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 18600 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054172-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18600
EAN/GTIN:
     4250234586009
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Walimex Pro 18600 Studioklemme

walimex pro Premium Klemme mit Dualspigot

hochwertige Klemme aus Vollmetall
zwei 5/8 Zoll Spigots, eins davon mit 1/4 Zoll Gewinde
geeignet für Vierkant- und Rundprofile
Spannweite 2-10cm
Flügelschraube zur Arretierung der Spannweite
bewegliche und gummierte Klemmbacken
max. Belastbarkeit ca. 12kg

Vielseitige Klemme für den Studioalltag Die Premium Klemme mit Dualspigot von walimex pro ist eine Klemme mit zwei 5/8 Zoll Spigots, eins davon mit 1/4 Zoll Gewinde. Sie ist aufgrund der Backenform für Vierkant- und Rundprofile geeignet und verfügt über eine Spannweite von 2-10cm. Eine Flügelschraube dient zur Arretierung der Klemme. Die Gummierung der Klemmbacken sorgt für einen besonders festen Halt. Hochwertige Verarbeitung Die walimex pro Klemme ist hervorragend verarbeitet und besteht aus Vollmetall. Der universelle Studiohelfer ist bis max. 12kg belastbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Klemmbreite: ca. 2-10cm
Max. Belastbarkeit: ca. 12kg
Gewicht: ca. 545g
Material: Metall, Kunststoff, Gummi

Lieferumfang:
1x walimex pro Premium Klemme mit Dualspigot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Studioklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250234586009, Walimex Pro, 18600, Premium Klemme mit Dualspigot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
151
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 38,62*
€ 3,50*
ab € 35,22*
€ 47,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.