Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex pro Premium Clamp with Dual Spigot - Befestigungsklammer - max. Last: 12 kg (18600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622267
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18600
EAN/GTIN:
     4250234586009
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro Premium Clamp with Dual Spigot - Befestigungsklammer - max. Last: 12 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18600
EAN/UPC  4250234586009

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Premium Clamp with Dual Spigot - Befestigungsklammer
Typ  Befestigungsklammer
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  12 kg
Material  Metall, Gummi, Kunststoff
Gewicht  545 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Befestigungsklammer
Gewicht  545 g
  
Studiomontage  
Untertyp  Montagezubehör
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  12 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Material  Metall, Gummi, Kunststoff
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (2) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Befestigungsklammer
Untertyp:
Montagezubehör
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
12 kg
Material:
Metall, Gummi, Kunststoff
Sockelzapfen:
(2) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: 18600, walimex, premium, klemme, mantona, clamp, with, dual, spigot, befestigungsklammer, max., last:, dualspigot, last
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
151
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 38,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,22*
€ 47,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.