Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 18653 18653 Blitzvorsatz-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054217-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18653
EAN/GTIN:
     4250234586535
Suchbegriffe:
4250234586535
Walimex Pro
18653
Walimex Pro 18653 18653 Blitzvorsatz-Set

walimex pro Systemblitz Zubehör Set

umfangreiches Zubehörset für Systemblitze
Softbox 15x20cm
je 5 Lichtfilter/Farbfilter (39x80mm) in den Farben Gelb, Rot, Blau, 3x Orange, Grün
Lichtformer 31x27cm
Reflektor 17x14cm
Wabenaufsatz 86x54x12mm
Befestigung mit einseitig gummiertem Klettband für besonders gute Haftung
inkl. Systemblitzhalterung mit 1/4 Zoll Gewinde und 5 Klettbändern

Umfangreiches Zubehörset für verschiedene Effekte Mit dem Zubehörset für Systemblitze von walimex pro können Sie verschiedene Effekte erzielen und erhalten so einen größeren kreativen Spielraum in der Arbeit mit Ihrem Systemblitz. Softbox, Licht- und Farbfilter, Lichtformer, Reflektor und Wabenaufsatz Die Softbox sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Mit den verschiedenfarbigen Filtern können Sie unterschiedlichste Farbeffekte erzielen und die Farbtemperatur verändern. Der Lichtformer und der Wabenaufsatz ermöglichen eine gezielte Lichtführung. Der Reflektor reflektiert das Licht des Blitzes und ermöglicht so ein indirektes Blitzen. Einfaches Anbringen bei hochwertiger Verarbeitung Die verschiedenen Lichtformer werden über ein einseitig gummiertes Klettband am Systemblitz montiert. Aufgrund der Gummierung haftet der Lichtformer hervorragend am Blitz und ein Verrutschen wird verhindert. Das Set ist hochwertig verarbeitet. Eine neigbare Systemblitzhalterung mit 1/4 Zoll Gewinde ist inklusive. Mit ihr können Sie Ihren Systemblitz auf einem Stativ montieren.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Blitzhalter:
Maße (LxBxH): ca. 7cm x 3cm x 8cm
Gewicht: ca. 130g
Stativanschluss: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll
Material: Kunststoff, Metall
Softbox:
Maße (LxB): ca. 15cm x 20cm
Gewicht: ca. 48g
Reflektor:
Maße (LxB): ca. 17cm x 14cm
Gewicht: ca. 28g
Farbe: weiß, silber
Lichtformer:
Maße (LxB): ca. 31cm x 27cm
Gewicht: ca. 50g
Wabe:
Maße (LxBxH): ca. 8cm x 5cm x 1cm
Gewicht: ca. 12g
Wabendurchmesser: ca. 5mm
Licht-/Farbfilter:
Farben: gelb (#010), rot (#026), blau (#079), orange (#204), orange (#205), orange (#206), grün (#244)
Größe: ca. 39x80mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Systemblitz Zubehör Set, bestehend aus 1x Systemblitzhalter, 1x Softbox, 1x Reflektor, 1x Lichtformer, 1x Wabenaufsatz, 7x Licht-/Farbfilter (gelb, rot, blau, 3x orange, grün), inkl. Einschubvorrichtung, 5x Klettbänder

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Blitzvorsatz-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 58,39*
€ 76,33*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 76,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.