Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Systemblitz Zubehör Set (18653)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622260
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18653
EAN/GTIN:
     4250234586535
Suchbegriffe:
18653
walimex
systemblitz
zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro - Lichtführungs-Kit
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18653
EAN/UPC  4250234586535

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Lichtführungs-Kit
Produkttyp  Lichtführungs-Kit

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  Softbox - 15 x 20 cm
Lichtfilter - Gelb - 3.9 x 8 cm
Lichtfilter - Rot - 3.9 x 8 cm
Lichtfilter - Blau - 3.9 x 8 cm
(3) x Lichtfilter - orange - 3.9 x 8 cm
Lichtfilter - Grün - 3.9 x 8 cm
Lichttubus-Bounce-Karte - 27 x 31 cm
Reflektor - 14 x 17 cm
Honigwabe - 8.6 x 5.4 x 1.2 cm
Befestigungsriemen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Lichtführungs-Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,39*
€ 76,33*
3 Tage
48
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 76,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.