Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Fish-Eye II 18698 Fish-Eye-Objektiv f/1 - 3.5 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054239-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18698
EAN/GTIN:
     4250234586986
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Walimex Pro Fish-Eye II 18698 Fish-Eye-Objektiv f/1 - 3.5 8 mm

Fish-Eye-Objektiv Walimex Pro Fish-Eye II für Canon EF-S

geeignet für APS-C Sensor
fantastische, einzigartige Persepktive mit sehr grosser Tiefenschärfe
ideal für Aufnahmen auf engstem Raum vergütete Glaslinsen
abnehmbare Gegenlichtblende
Scharfeinstellung und Belichtungseinstellung rein manuell
hochwertige Qualität in Optik und Mechanik
Naheinstellgrenze: ca. 0,3m

Einzigartige Aufnahmen
Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht das Fisheye Objektiv von walimex pro. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- oder bei der Landschaftsfotografie oder auch in engsten Räumen, mit dem walimex pro Fisheye lassen sich brilliante Rundumaufnahmen erzielen. Durch die besondere Schärfentiefe und den Bildwinkel von 167° an der Canon Kamera stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen.

Hochwertige Verarbeitung
Die Brennweite von nur 8mm ermöglicht einem Mindestabstand von 30cm. Es lassen sich aufregende Weitwinkelbilder, bereits kurz vor der Frontlinse beginnend in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von 1:3,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Das Objektiv ist für die DSLR Kamera mit APS-C Sensor optimiert. Eine Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bringen einen hervorragenden Kontrast sowie ein sehr gutes Schärfeverhalten. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse mit ausgewogener Farbwiedergabe.

Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten
Mit dem walimex pro Fisheye erhalten Fotografen gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Linien, die durch die Bildmitte gehen, werden nicht verzerrt. Hingegen werden alle Linien am Rand verzeichnet, stark tonnenförmig, abgebildet. Dieser Effekt wird für Effekte vielfältig genutzt (Erdkugeleffekt z.B mit typischer, sphärisch verzerrter Perspektive.).

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.5 · Blendenwert (min.): 1 · Brennweite (max.): 8 mm · Brennweite (min.): 8 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 440 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-S · Produktabmessung, Länge: 77.3 mm · Produktabmessung, Ø: 75 mm · Weitere technische Daten: Linsen / Gruppen: 10 / 7
Bildwinkel APS-C : ca. 167°
Naheinstellgrenze: ca. 0,3m

Lieferumfang:
1x walimex pro 8/3,5 Fish-Eye II für Canon EF-S,Gegenlichtblende,Objektivbeutel,Schutzdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
77.3 mm
Blendenwert:
f/1 - 3.5
Brennweite (Bereich):
8 mm
Marke:
Walimex Pro
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-S
Blendenwert (max.):
3.5
Blendenwert (min.):
1
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Gewicht:
440 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, walimex objektiv, kameraobjektiv, objektiv ef-s, 4250234586986, Walimex Pro, 18698, Fish-Eye II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 214,96*
€ 242,14*
Lager 102
482
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 242,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.