Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Objektiv
>
Fisheye Objektiv
>
Artikel
mantona Walimex Pro - Fischaugenobjektiv - 8 mm - f/3.5 II - Canon EF/EF-S - für Canon EOS 1000, 1100, 1D, 450, 50, 500, 550, 5D, 60, 600, 650, 6D, 7D, C100, C300, C500 (18698)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1820351
Hersteller:
Walser
Herst.-Nr.:
18698
EAN/GTIN:
4250234586986
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Übersicht
Kurzinfo
Walimex Pro - Fischaugenobjektiv - 8 mm - f/3.5 II - Canon EF/EF-S - für Canon EOS 1000, 1100, 1D, 450, 50, 500, 550, 5D, 60, 600, 650, 6D, 7D, C100, C300, C500
Gruppe
Objektiv/Filter
Hersteller
WALSER
Hersteller Art. Nr.
18698
Modell
Walimex Pro
EAN/UPC
4250234586986
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Walimex Pro Fischaugenobjektiv - 8 mm
Objektivsystem
Fischaugenobjektiv
Für
Digital-SRL
Befestigungstyp
Canon EF/EF-S
Blendenöffnung
F/3.5
Brennweite
8 mm
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Fokuseinstellung
Manuell
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 10 Elemente
Länge
7.73 cm
Gewicht
440 g
Entwickelt für
Canon EOS 1000D, 10D, 1100D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 20D, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 60D, 650D, 6D, 7D, C100, C300, C500
Ausführliche Details
Allgemein
Länge
7.73 cm
Durchmesser
7.5 cm
Gewicht
440 g
Objektivsystem
Typ
Fischaugenobjektiv
Für
Digital-SRL
Brennweite
8 mm
Blendenöffnung
F/3.5
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Fokuseinstellung
Manuell
Max. Sichtwinkel
180 Grad
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 10 Elemente
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp
Canon EF/EF-S
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon EOS 1000D, 10D, 1100D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 20D, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 60D, 650D, 6D, 7D, C100, C300, C500
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
7.73 cm
Durchmesser:
7.5 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Für:
Digital-SRL
Brennweite:
8 mm
Blendenöffnung:
F/3.5
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 10 Elemente
Vergütung:
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp:
Canon EF/EF-S
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Objektive und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
,
Objektiv
,
Objektive
,
Wechselobjektiv
,
walimex objektiv
,
kameraobjektiv
,
objektiv ef-s
,
18698
,
canon
,
walimex
,
fisheye
,
mantona
,
1000
,
1100
,
apsc
,
fischaugenobjektiv
,
f/3.5
,
ef/efs
,
c100
,
c300
,
c500
,
efefs
,
fish
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 214,96*
€ 242,14*
Lager 102
3 Tage
482
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 242,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen