Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 8/3,8 Fish-Eye II VDSLR 18709 Fish-Eye-Objektiv f/1 - 3.8 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054250-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18709
EAN/GTIN:
     4250234587099
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Walimex Pro 8/3,8 Fish-Eye II VDSLR 18709 Fish-Eye-Objektiv f/1 - 3.8 8 mm

Fish-Eye-Objektiv Walimex Pro 8/3,8 Fish-Eye II VDSLR für Canon EF-S

geeignet für APS-C Sensor
speziell für die Fotografie und Videografie entwickelt
einzigartige Perspektive mit sehr großer Tiefenschärfe
stufenlose Blendeneinstellung
weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
hochwertige Qualität in Optik und Mechanik
vergütete Glaslinsen
Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet
manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung
mit abnehmbarer Gegenlichtblende
Naheinstellgrenze: ca. 0,3m
geeignet für Canon EF- und EF-S-Bajonett (Kameraauflistung siehe Kompatibilitäten)
Bitte Beachten: bei Vollformat-Kameras muss der Bildausschnitt per Nachbearbeitung angepasst werden

Für die Fotografie und Videografie entwickelt
Dieses Fisheye von walimex pro wurde für den Einsatz in Foto- und Videografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 3,8 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert, speziell für das Filmen mit DSLRs . Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.

Einzigartige Aufnahmen
Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht das Fisheye Objektiv von walimex pro. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Durch die besondere Schärfentiefe und den extrem großen Bildwinkel stehen dem experimentierfreudigen Videofilmern und Fotografen alle Möglichkeiten offen. Das walimex pro Fish-Eye verfügt über eine Brennweite von nur 8mm. Bereits bei einem Mindestabstand von 30cm lassen sich aufregende Weitwinkelaufnahmen in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von 1:3,8 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.

Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten für bewegte und unbewegte Bilder
Mit dem walimex pro Fisheye erhalten Videofilmer gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte befinden, werden gekrümmt dargestellt und die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt für seine Bildformatgröße eine besonders kurze Brennweite wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem walimex pro Fisheye gemacht werden, ihre typische sphärisch verzerrte Perspektive.

Hochwertige Verarbeitung
Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht mit seiner edlen Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Eine Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.8 · Blendenwert (min.): 1 · Brennweite (max.): 8 mm · Brennweite (min.): 8 mm · Gewicht: 420 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-S · Produktabmessung, Länge: 77.3 mm · Produktabmessung, Ø: 75 mm · Weitere technische Daten: Linsen / Gruppen: 10 / 7
Bildwinkel APS-C: 167 Grad
Naheinstellgrenze: ca. 0,3m

Lieferumfang:
1x walimex pro 8/3,8 Fish-Eye II VDSLR für Canon EF/ EF-S,Objektivdeckel,Gegenlichtblende,Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
77.3 mm
Blendenwert:
f/1 - 3.8
Brennweite (Bereich):
8 mm
Marke:
Walimex Pro
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-S
Blendenwert (max.):
3.8
Blendenwert (min.):
1
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 212,04*
€ 239,31*
Lager 102
155
Frei Haus
ab € 212,33*
€ 239,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.