Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro - Fischaugenobjektiv - 8 mm - T3.8 II VDSLR (18709)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1820355
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18709
EAN/GTIN:
     4250234587099
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro - Fischaugenobjektiv - 8 mm - T3.8 II VDSLR - Canon EF/EF-S - für Canon EOS 1000, 1100, 1D, 450, 50, 500, 550, 5D, 60, 600, 650, 6D, 7D, C100, C300, C500
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18709
Modell  Walimex Pro
EAN/UPC  4250234587099

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Fischaugenobjektiv - 8 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF/EF-S
Blendenöffnung  T3.8
Brennweite  8 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 10 Elemente
Länge  7.48 cm
Gewicht  395 g
Entwickelt für  Canon EOS 1000D, 10D, 1100D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 20D, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 60D, 650D, 6D, 7D, C100, C300, C500

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.48 cm
Durchmesser  7.5 cm
Gewicht  395 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  8 mm
Blendenöffnung  T3.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 10 Elemente
Vergütung  Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp  Canon EF/EF-S
Merkmale  Stufenlose Blendeneinstellung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon EOS 1000D, 10D, 1100D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 20D, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 60D, 650D, 6D, 7D, C100, C300, C500

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
7.48 cm
Durchmesser:
7.5 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
8 mm
Blendenöffnung:
T3.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 10 Elemente
Vergütung:
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp:
Canon EF/EF-S
Merkmale:
Stufenlose Blendeneinstellung
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Shift-Tilt-Objektiv, T&S-Objektiv, TS-Objektiv, Tilt-Shift-Objektiv, walimex objektiv, shift tilt objektiv, objektiv ef-s, 18709, canon, walimex, fisheye, mantona, vdslr, 1000, 1100, video, apsc, fischaugenobjektiv, t3.8, ef/efs, c100, c300, c500, efefs, fish
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 212,04*
€ 239,31*
3 Tage
155
Frei Haus
ab € 212,33*
€ 239,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.