Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 16563 Reflektorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056992-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16563
EAN/GTIN:
     4250234565639
Suchbegriffe:
4250234565639
Walimex Pro
16563
Reflektorhalter mit Klemme
Walimex Pro 16563 Reflektorhalter

walimex pro Reflektorhalter mit Klemme, 44-150cm

Halter für Faltreflektoren von ca. 44-150cm Durchmesser
dank praktischer Klemme mit 5/8 Spigot-Anschluss auch an Stativen, Stangen, Tischplatten, etc. anzubringen
Alu-Teleskoprohr sorgt für stufenlose Verstellbarkeit
Griff mit Moosgummi garantiert stabiles und sicheres Halten
inkl. praktischer Transporttasche

Was manchmal schwierig erscheint, wird mit dem richtigen Zubehör zum Kinderspiel. So auch die richtige Lichtbeeinflussung mit Reflektoren, wenn gerade mal kein Assistent zur Seite steht. Der walimex pro Reflektorhalter schafft hier nämlich auf einfache und praktische Weise Abhilfe. Und verpackt in einer Transporttasche garantieren wir Ihnen sogar einen flexiblen Transport. Die Kombination aus hochwertigen Materialien wie Aluminium, Metall und Moosgummi sorgt nicht nur für Stabilität, sondern auch für die Mobilität, die Sie im täglichen Fotografenalltag benötigen. Die auf ca. 130cm ausziehbare Aluminumstange ist mit einer verschiebbaren Reflektorhalterung ausgestattet, an der Sie Faltreflektoren von 44cm bis maximal 150cm Durchmesser einspannen können. Durch die praktische Klemme mit 5/8 Spigot können Sie diesen durchdachten Helfer entweder an Stativen (über das Spigot) oder Stangen, Tischplatten oder ähnlichem mit 6cm Dicke anbringen. Damit sind Sie in der Lage, Ihre Reflektoren fast überall einzusetzen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Max. Länge: ca. 180cm
Klemmbereich: ca. 44-150cm
Gewicht: ca. 1300g
Material: Aluminium (Stange), Metall (Klemme), Moosgummi (Griff)

Lieferumfang:
1x walimex pro Reflektorhalter mit Klemme, inkl. praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Reflektorhalter
Weitere Suchbegriffe: 44-150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
598
Frei Haus
ab € 53,23*
€ 67,77*
€ 3,50*
ab € 57,49*
€ 72,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.