Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16563 Tripodzubehör (16563)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053392
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16563
EAN/GTIN:
     4250234565639
Suchbegriffe:
16563
walimex
mantona
reflektorhalter

Produkttext

Die Kombination aus hochwertigen Materialien wie Aluminium, Metall und Moosgummi sorgt nicht nur für Stabilität, sondern auch für die Mobilität, die Sie im täglichen Fotografenalltag benötigen. Die auf ca. 130 cm ausziehbare Aluminumstange ist mit einer verschiebbaren Reflektorhalterung ausgestattet, an der Sie Faltreflektoren von 44 cm bis maximal 150 cm Durchmesser einspannen können.

Durch die praktische Klemme mit 5/8 Spigot können Sie diesen durchdachten Helfer entweder an Stativen (über das Spigot) oder Stangen, Tischplatten oder ähnlichem mit 6 cm Dicke anbringen. Damit sind Sie in der Lage, Ihre Reflektoren fast überall einzusetzen.

Halterung für Faltreflektoren von ca. 44-150 cm Durchmesser dank Klemme mit 5/8 Spigot-Anschluss auch an Stativen, Stangen, Tischplatten, etc. anzubringen Alu-Teleskoprohr sorgt für stufenlose Verstellbarkeit Griff mit Moosgummi inkl. Transporttasche

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1300 g
  
Material  
Materialien  Aluminium, Metall, Kautschuk

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Aluminium, Metall, Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: klemme, 44150cm, tripodzubehör, tripodzubehr, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
598
Frei Haus
ab € 53,23*
€ 67,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,49*
€ 72,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.