Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Cineast I Schulterstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057183-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17598
EAN/GTIN:
     4250234575980
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Walimex Pro Cineast I Schulterstativ

walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Cineast I

stabilisierendes Hand- und Schulterstativ zum verwacklungsfreien Filmen
universal einsetzbar und anpassbar durch verschiedene Gelenke und eine ausziehbare Stütze
als Schulterstativ oder Schwebestativ verwendbar
ideal für bodennahe Aufnahmen
Griffe mit ergonomisch geformter Schaumstoffauflage
Befestigung von Zubehör über Innengewinde an Gelenken
gummierte Kameraauflage mit 1/4 Zoll Stativgewinde
extrem kleines Packmaß
max. Belastbarkeit: ca. 4kg

Ein wahres Multitalent für professionelle Filmaufnahmen Das walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Cineast I für DSLRs von walimex pro ist ein echtes Multitalent. Mit ihm gelingen Ihnen Filmaufnahmen in ausgezeichneter Qualität. Damit ist ein Verwackeln der Kamera von gestern. Das Stativ kann einerseits als Schulterstativ, andererseits als Schwebestativ verwendet werden. Mit ihm können Sie mit digitalen DSLRs und Camcordern verwacklungsfreie Aufnahmen erstellen und dabei eine optimale Körperhaltung behalten. So ergibt sich für Sie eine viel geringere Nachbearbeitung. Auch für bodennahe Aufnahmen ist das Stativ ideal. Flexibel und universal einsetzbar Das Stativ ist universal einsetzbar und durch verschiedene Gelenke und eine ausziehbare Stütze an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassbar. Die Schulterstütze können Sie per Teleskopverlängerung ausziehen. Sie können das Stativ also optimal an Ihre Körpergröße und die jeweilige Arbeit anpassen. Die Gelenke verfügen über je ein Innengewinde. Dies erlaubt Ihnen die Befestigung von Zubehör, wie z.B. eines externen Monitors zur besseren Beurteilung der Aufnahme und Schärfe, von Videoleuchten oder eines externen Mikrofons. Die Kameraauflage mit 1/4 Zoll Gewinde ist gummiert und die Schraube in der Längsachse verschiebbar. So ist ein Verrutschen des Kamerabodys ausgeschlossen und der Schwerpunkt kann individuell an Ihr Kameramodell angepasst werden. Stressfreies Arbeiten ist also garantiert. Herausragende Technik und hochwertige Verarbeitung Das Stativ besteht aus stabilem Aluminium und hat eine maximale Belastbarkeit von ca. 4kg. Es ist also auch für professionelle Kameras mit schweren Objektiven einsetzbar. Um einen hohen Tragekomfort, auch bei der Verwendung von schweren Kameras und bei Kälte, zu gewährleisten, sind die Griffe mit einer Schaumstoffummantelung umgeben. Da das Stativ aus kleinen Segmenten besteht, kann es auf ein sehr kleines Packmaß zusammengefaltet werden und passt damit in die meisten Kamerataschen und -rucksäcke. An den Gelenken befinden sich Schrauben zum Fixieren der Gelenke, die ein versehentliches Verstellen verhindern. So ist das Stativ einmal eingestellt immer wieder nutzbar und ermöglicht Ihnen ein flexibleres Arbeiten.  Die Gelenke werden mit Hilfe eines Schlüssels fixiert, es ist also kein Spezialwerkzeug nötig, um das Stativ einzustellen und Sie können bei Bedarf Stativelemente schnell nachstellen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Transportmaß (LxBxH): ca. 30x17x9cm
Max. Belastbarkeit: ca. 4kg
Gewicht: ca. 1,1kg
Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Cineast I für DSLR

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Schulterstativ
Weitere Suchbegriffe: dreibein stativ, 4250234575980, Walimex Pro, 17598, Cineast I
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,04*
€ 69,32*
€ 3,50*
ab € 60,16*
€ 76,40*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 74,16*
€ 93,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.